| 36508622 | VQZ322-1L1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508631 | VQZ322-1L1-02-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508647 | VQZ322-1L1-C10 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508656 | VQZ322-1L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508665 | VQZ322-1L1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508674 | VQZ322-1L1-C8 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508683 | VQZ322-1M1-C10 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508692 | VQZ322-1MB1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508701 | VQZ322-1Y1-02-F | DIN形ターミナル | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508717 | VQZ322-1YZ1-02 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508726 | VQZ322-1YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508735 | VQZ322-1YZ1-C8 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508744 | VQZ322-1YZB1-C6-F | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
| 36508753 | VQZ322-2L1-02-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508762 | VQZ322-2L1-C10 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508771 | VQZ322-2L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508787 | VQZ322-2M1-C10-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508796 | VQZ322-2Y1-C10 | DIN形ターミナル | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508805 | VQZ322-2Y1-C6-F | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508814 | VQZ322-2Y1-C8 | DIN形ターミナル | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508823 | VQZ322-2YZ1-02 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508832 | VQZ322-2YZ1-02-F | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508841 | VQZ322-2YZ1-C10 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ10用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
| 36508857 | VQZ322-3Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC110/115(50/60Hz) | | | |
| 36508866 | VQZ322-4L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | | |
| 36508875 | VQZ322-4YB1-C8 | DIN形ターミナル | Φ8用ワンタッチ管継手 | AC220/230(50/60Hz) | | | |
| 36508884 | VQZ322-5G1-02 | グロメット(DC仕様) | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36508893 | VQZ322-5G1-02-F | グロメット(DC仕様) | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36508902 | VQZ322-5G1-C10 | グロメット(DC仕様) | Φ10用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508911 | VQZ322-5G1-C6 | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508927 | VQZ322-5G1-C6-F | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508936 | VQZ322-5G1-C8-F | グロメット(DC仕様) | Φ8用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508945 | VQZ322-5L1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36508954 | VQZ322-5L1-C8 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508963 | VQZ322-5LB1-02 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36508972 | VQZ322-5LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508981 | VQZ322-5LB1-C8-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36508997 | VQZ322-5LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509006 | VQZ322-5M1-02-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36509015 | VQZ322-5M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509024 | VQZ322-5M1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509033 | VQZ322-5M1-C8-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509042 | VQZ322-5MB1-02-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36509051 | VQZ322-5MB1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509067 | VQZ322-5MB1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509076 | VQZ322-5MO1-C8 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509085 | VQZ322-5MO1-C8-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ8用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509094 | VQZ322-5Y1-02 | DIN形ターミナル | Rc1/4 | DC24 | | | |
| 36509103 | VQZ322-5Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
| 36509112 | VQZ322-5Y1-C6-F | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |