曜日別特売

突切・溝入加工用一体型ホルダー

突切・溝入加工用一体型ホルダー - イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダー - イスカル
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
適合チップ
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36567221TGTR 1010-21.651028(max)-101015515015.52TAG□2..右勝手
19,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36567255TGTR 1212-21.651232(max)-1212153150172TAG□2..右勝手
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
36567273TGTR 1212-32.51232(max)-1212197150193TAG□3..右勝手
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36567307TGTR 1616-21.651635(max)-161616-150-2TAG□2..右勝手
20,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36567325TGTR 1616-3-IQ2.51635(max)-1616193150193TAG□3..右勝手
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
36567352TGTR 2012-21.651235(max)-202020-125-2TAG□2..右勝手
22,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36567361TGTR 2012-32.51243(max)-202020-125-3TAG□3..右勝手
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36567386TGTR 2020-32.52054(max)23.35202021.7-120-3TAG□3..右勝手
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
36567395TGTR 2020-43.42057(max)23.35202021.7-120-4TAG□4..右勝手
22,500
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
36567404TGTR 2020-542057(max)-202021.7-120-5TAG□5..右勝手
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36567413TGTR 2525-32.52556(max)23.35252526.7-150-3TAG□3..右勝手
23,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36567422TGTR 2525-43.42565(max)23.35252526.7-150-4TAG□4..右勝手
23,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36567431TGTR 2525-542576(max)-252525-150-5TAG□5..右勝手
25,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36567447TGTR 2525-65.22576(max)-252525-150-6TAG□6..右勝手
25,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36567212TGTR 1010-1.41.051020(max)-101015514015.51.4TAG□1.4..-
14,000
取扱い終了
36567237TGTR 1010-2T10SH-L1201.651026(max)-1010.08155120152TAG□2..-
14,000
取扱い終了
36567246TGTR 1212-1.41.051230(max)-1212123140161.4TAG□1.4..-
14,000
取扱い終了
返品不可
36567264TGTR 1212-2T15SH-L1201.651230(max)-1212.08153120152TAG□2..-
14,000
取扱い終了
36567282TGTR 1612-2-L1201.651235(max)-161616-120-2TAG□2..-
14,700
取扱い終了
36567291TGTR 1616-1.41.051630(max)-161616-140-1.4TAG□1.4..-
14,700
取扱い終了
36567316TGTR 1616-2T18SH-L1201.651636(max)-1616.0816-120-2TAG□2..-
14,700
取扱い終了
36567334TGTR 16-2-------------
15,500
取扱い終了
36567343TGTR 16-3-------------
14,700
取扱い終了
36567377TGTR 2020-1.41.052030(max)-202020-140-1.4TAG□1.4..-
17,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36567386
2020-11-12
用途: 旋盤作業に使用
BRIDGE

同商品を使用していましたが、作業ミスをして曲げてしまい再度、購入しました。切れが良く精度もしっかりしているので、お勧めできる商品です。今後も使い続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 36567255
2019-12-12
用途: 機械修理等
岩月鍍金工業株式會社

とてもよく切れ、大満足です。もっと早く買えばよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする