曜日別特売

突切、溝入加工用アダプター

突切、溝入加工用アダプター - イスカル突切、溝入加工用アダプター - イスカル
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合チップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36568156TGAD 1.4N1.053.232(max)41.51.4TAG□1.4..
15,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
36568165TGAD 2N1.653.232(max)41.52TAG□2..
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36568174TGAD 3N2.43.9735(max)41.53TAG□3..
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36568183TGAD 4N3.23.250(max)50.54TAG□4..
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36568192TGAD 5N4450(max)50.55TAG□5..
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする