曜日別特売

たわみゴム

たわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツたわみゴム - カネミツ
(13件のレビュー)
種類その他部品内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ゴム)
材質(ブッシュ)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法d1(Φmm)
寸法p(Φmm)
寸法q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36569434#1ゴム-JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム9~7.291814
130
109
120(税込)
当日出荷
36569443#2ゴム-JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム20~16122216
150
139
153(税込)
当日出荷
36569452#3ゴム-JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム38~30163118
210
189
208(税込)
当日出荷
36569461#4ゴム-JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム160~12822.44022.4
320
289
318(税込)
当日出荷
36569477#5ゴムNBR(ニトリルゴム)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム300~240285028
650
569
626(税込)
当日出荷
36569486#6ゴム-JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム300~24031.55640
1,080
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
36569495#8ゴム-JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム600~480407156
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76236334# 0 ゴム------
1,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569434
2023-02-06
用途: ドレーク通信機(TR-4C、R-4C、T-4XC等)のメンテナンス部品
その他業種

ドレーク製品のメインチューニングノブ(アルミの袴円盤付き)は、奥の歯車機構に対し「ゴム筒」でテンションをキープしながら固定する必要がある。製造から半世紀経過した灰色のオリジナル部品はすでに弾性を失い、割れたりスリップする。この9mmφのたわみゴムは、加工せずにそのまま装着できて適度な弾性でスリップしないのでお勧めします。

対象商品 : 36569443
2021-12-21
用途: 模型のタイヤに
ピデスアート製造業

車の模型では1/24が多いですが1/30をカスタムするのにサイズが無く自作する為一か八かで購入しました。サイズの合うネジにゴムを嵌めドリルで回転させながらグラインダーで削り上手く出来ました♪

対象商品 : 36569452
2021-10-31
用途: 電動工具の補修
RECREATE製造業

こみ栓角のみのクッションゴムとして使用しています。
若干内径が大きいですが問題なく使用可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 36569495
2022-06-08
用途: 設備のブッシュ用

メーカーにより微妙にサイズ違いがあるのか、それともたまたまなのか。
人によっては合う合わないがあるかも。
品質は問題無いと思います。

対象商品 : 36569452
2018-08-30
用途: 機械のメンテナンス時
堀越畳店

フランジたわみつなぎて、 20年も使っていると ゴムシート状態、早速
交換、音も静かで あとは 耐久性だけか。よって 満足の一歩手前にしました。

対象商品 : 36569461
2017-09-03
用途: 車高調

バンプラバーの代用として使用しました。
サイズがぴったりで、今のところ問題なくしようできています。

1が参考にしています
対象商品 : 36569452
2016-05-01
用途: ばねショックの軽減
運輸・通信業

安価でとても良い商品です。

対象商品 : 36569443
2016-04-13
用途: 椅子のクッション補助に使用
運輸・通信業

大変良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする