曜日別特売

ねじ径変換アダプター

ねじ径変換アダプター - TNK工業(SPEEDPIT)
(7件のレビュー)

A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36571516A-10HG(ミラー)8→(車両)10逆ネジ
オープン
359
395(税込)
当日出荷
36571507A-10H(ミラー)8→(車両)10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36571507
2021-06-12
用途: バイクのミラー取付
建設業・工事業

スズキ アドレス125 (新型)に市販の8ミリのミラーを取付ました。寸法、高さ共にぴったりです。

対象商品 : 36571507
2019-03-09
用途: バイクメンテナンス
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルで必要充分のクオリティだと思います。塗装も先ず先ずしっかりしていて、丁寧に工具を扱えば傷も入りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 36571507
2019-12-23
用途: バイクの整備

精度・品質、問題ありません。他社モノと比べて値段も満足出来ます。

対象商品 : 36571507
2019-03-20
用途: アダプター

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品 : 36571516
2017-08-26
用途: 原付用ミラーを一般的なバイクにも使えるようにする為

バイクの軽量化のために、バックミラーを軽量なものにしたかった。
ところが、軽量なミラーは原付用で、取り付けは8mmネジである。
 一般的なバイクは10mmネジなので、取り付けられない。
そこで、このアダプターを使うと、原付用8ミリネジのものでも、一般的なバイクにも使えるようになる。
 取り寄せてみて、太くて重いことが分かった。タカツ製は50円ほど高いが、3割程度軽量でしかも見た目もスマートである。
 軽量化を考えるなら少々高くてもタカツ製がいいと思う。ただ、これは14mmボルトサイズなので、締め付けトルクは掛け易い。

1が参考にしています
対象商品 : 36571507
2017-04-08
用途: バイクのミラー取り付け
その他業種

スーパーカブのミラーが割れたので買ったところ、ネジ径が8ミリのタイプを買ってしまい、当商品を買いました。おかげで問題なく取り付けられました

対象商品 : 36571507
2016-03-19
用途: 格安の8mmミラーを左ハンドルに装着するため
小林農園農・林・水産業

最初から左用正ねじ10㎜のミラーを購入すれば良いのだけれど、安いミラーは8mmがほとんど。そんな時このアダプターが活躍します。
ミラー側正ねじ8mmボデー側逆ねじ10㎜のアダプターはたくさんあるけど、正ねじ10mmは少ない気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする