曜日別特売

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ - NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ - NMB(ミネベア)
(1件のレビュー)

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。
したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。
又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。

タイプ左ねじ内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法B(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36573625RBTL-33(H7)3(±0.7)12(±0.5)21(±0.5)4.5(±0.13)10(±0.7)6.5(±0.5)6.8(参考)8(±0.5)7(±0.25)9.04(参考)M3×0.5(JIS2級)6(-0.13~0)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
36573634RBTL-44(H7)4(±0.7)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.13)12(±0.7)8(±0.5)7.6(参考)9.5(±0.5)8(±0.25)10.32(参考)M4×0.7(JIS2級)7(-0.13~0)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
36573695RBTL-1414(H7)8(±0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.5(±0.13)27(±0.7)20(±0.5)19.2(参考)25(±0.5)22(±0.25)26.99(参考)M14×2.0(JIS2級)19(-0.13~0)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
36573704RBTL-1616(H7)8(±0.7)38(±0.5)64(±0.5)15(±0.13)33(±0.7)22(±0.5)19.4(参考)27(±0.5)22(±0.25)28.58(参考)M16×2.0(JIS2級)21(-0.13~0)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
36573722RBTL-2020(H7)10(±0.7)46(±0.5)77(±0.5)18(±0.13)40(±0.7)27.5(±0.5)24.4(参考)34(±0.5)30(±0.25)34.93(参考)M20×1.5(JIS2級)25(-0.13~0)
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
36573643RBTL-55(H7)4(±0.7)16(±0.5)27(±0.5)6(±0.13)12.5(±0.7)9(±0.5)8.8(参考)11(±0.5)9(±0.25)11.91(参考)M5×0.8(JIS2級)8(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573652RBTL-66(H7)5(±0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)13.5(±0.7)10(±0.5)11.1(参考)13(±0.5)11(±0.25)14.29(参考)M6×1.0(JIS2級)9(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573661RBTL-88(H7)5(±0.7)22(±0.5)36(±0.5)9(±0.13)16(±0.7)12.5(±0.5)12.7(参考)16(±0.5)14(±0.25)17.46(参考)M8×1.25(JIS2級)12(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573677RBTL-1010(H7)6.5(±0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.5(±0.13)19.5(±0.7)15(±0.5)15.2(参考)19(±0.5)17(±0.25)20.64(参考)M10×1.5(JIS2級)14(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573686RBTL-1212(H7)6.5(±0.7)30(±0.5)50(±0.5)12(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)17.6(参考)22(±0.5)19(±0.25)23.81(参考)M12×1.75(JIS2級)16(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573713RBTL-1818(H7)10(±0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.5(±0.13)36(±0.7)25(±0.5)21.9(参考)31(±0.5)27(±0.25)31.75(参考)M18×1.5(JIS2級)23(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573731RBTL-2222(H7)12(±0.7)50(±0.5)84(±0.5)20(±0.13)43(±0.7)30(±0.5)25.8(参考)37(±0.5)32(±0.25)38.1(参考)M22×1.5(JIS2級)28(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
19182512RBTL-2525(H7)12(±0.7)56(±0.5)94(±0.5)22(±0.13)48(±0.7)33.5(±0.5)29.6(参考)42(±0.5)36(±0.25)42.86(参考)M24×2.0(JIS2級)31(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36573643RBTL-546252186SDF-5L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573652RBTL-646252195SDF-6L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573661RBTL-846252204SDF-8L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573677RBTL-1046252213SDF-10L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573686RBTL-1246252229SDF-12L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36573713RBTL-1846252256SDF-18L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573731RBTL-2246252274SDF-22L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19182512RBTL-2546252028SDF-25L-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36573713
2019-10-09
用途: 機械
製造業

出荷が早いです、材質がいいです、 、、また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする