曜日別特売

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ - NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ - NMB(ミネベア)
(1件のレビュー)

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。
したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。
又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。

タイプ左ねじ内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法O(Φmm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36573887RBTL-4E4(H7)14(±0.5)30(±0.5)5.25(±0.13)17(±0.7)7.6(参考)10.32(参考)M4×0.7(JIS2級)7(-0.13~0)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
36573905RBTL-6E6(H7)18(±0.5)36(±0.5)6.75(±0.13)22(±0.7)11.1(参考)14.29(参考)M6×1.0(JIS2級)9(-0.13~0)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
36573941RBTL-14E14(H7)34(±0.5)60(±0.5)13.5(±0.13)36(±0.7)19.2(参考)26.99(参考)M14×2.0(JIS2級)19(-0.13~0)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
36573966RBTL-18E18(H7)42(±0.5)72(±0.5)16.5(±0.13)44(±0.7)21.9(参考)31.75(参考)M18×1.5(JIS2級)23(-0.13~0)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
36573975RBTL-20E20(H7)46(±0.5)78(±0.5)18(±0.13)47(±0.7)24.4(参考)34.93(参考)M20×1.5(JIS2級)25(-0.13~0)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
36573896RBTL-5E5(H7)16(±0.5)33(±0.5)6(±0.13)20(±0.7)8.8(参考)11.91(参考)M5×0.8(JIS2級)8(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573914RBTL-8E8(H7)22(±0.5)42(±0.5)9(±0.13)25(±0.7)12.7(参考)17.46(参考)M8×1.25(JIS2級)12(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573923RBTL-10E10(H7)26(±0.5)48(±0.5)10.5(±0.13)29(±0.7)15.2(参考)20.64(参考)M10×1.5(JIS2級)14(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573932RBTL-12E12(H7)30(±0.5)54(±0.5)12(±0.13)33(±0.7)17.6(参考)23.81(参考)M12×1.75(JIS2級)16(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573957RBTL-16E16(H7)38(±0.5)66(±0.5)15(±0.13)40(±0.7)19.4(参考)28.58(参考)M16×2.0(JIS2級)21(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573984RBTL-22E22(H7)50(±0.5)84(±0.5)20(±0.13)51(±0.7)25.8(参考)38.1(参考)M22×1.5(JIS2級)28(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
代替品有
36573871RBTL-3E3(H7)12(±0.5)27(±0.5)4.5(±0.13)15(±0.7)6.8(参考)9.04(参考)M3×0.5(JIS2級)6(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36573896RBTL-5E46252439SDM-5L-TP画像準備中ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36573914RBTL-8E46252457SDM-8L-TP画像準備中ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573923RBTL-10E46252466SDM-10L-TPRBTL-10E ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR 46252466ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36573932RBTL-12E46252475SDM-12L-TP画像準備中ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573957RBTL-16E46252493SDM-16L-TP画像準備中ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36573984RBTL-22E46252527SDM-22L-TP画像準備中ロッドエンドおねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36573905
2017-10-31
用途: 自動車部品として

自動車の外装部品として使用。耐久性は様子見だが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする