曜日別特売

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ - NMB(ミネベア)ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ - NMB(ミネベア)

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36573993HRT-66(H7)4.5(+0.2 -0.7)20.5(±0.5)37(±0.5)8.75(±0.13)19(±0.7)10.8(±0.5)7.8(参考)15(±0.5)12(±0.25)13.49(参考)M6×1.0(JIS2級)11(-0.13~0)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36574011HRT-1010(H7)6.5(+0.2 -0.7)26(±0.5)46(±0.5)10.75(±0.13)24(±0.7)14(±0.5)12.2(参考)19(±0.5)15(±0.25)17.46(参考)M10×1.5(JIS2級)12.5(-0.13~0)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
36574027HRT-1212(H7)6.5(+0.2 -0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.25(±0.13)32(±0.7)18.5(±0.5)15.4(参考)24(±0.5)20(±0.25)22.22(参考)M12×1.75(JIS2級)16(-0.13~0)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
36574036HRT-1414(H7)7.5(+0.2 -0.7)36(±0.5)60(±0.5)14.25(±0.13)33(±0.7)19(±0.5)18.9(参考)24(±0.5)20(±0.25)25.4(参考)M14×2.0(JIS2級)17(-0.13~0)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
36574045HRT-1616(H7)9.5(+0.2 -0.7)39(±0.5)63.5(±0.5)15.25(±0.13)35(±0.7)22(±0.5)19.2(参考)27(±0.5)23(±0.25)26.99(参考)M16×2.0(JIS2級)19(-0.13~0)
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
36574054HRT-1818(H7)10(+0.2 -0.7)43(±0.5)74(±0.5)16.3(±0.13)40(±0.7)24(±0.5)20.4(参考)30(±0.5)26(±0.25)28.58(参考)M18×1.5(JIS2級)20(-0.13~0)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
36574063HRT-2020(H7)10(+0.2 -0.7)45(±0.5)76(±0.5)16.3(±0.13)41(±0.7)25(±0.5)22.9(参考)30(±0.5)26(±0.25)31.75(参考)M20×1.5(JIS2級)22(-0.13~0)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
36574072HRT-2222(H7)12(+0.2 -0.7)52(±0.5)85(±0.5)19.3(±0.13)47(±0.7)28(±0.5)27.1(参考)36(±0.5)30(±0.25)34.92(参考)M22×1.5(JIS2級)22(-0.13~0)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
36574002HRT-88(H7)6.5(+0.2 -0.7)23(±0.5)41(±0.5)8.25(±0.13)22(±0.7)12.5(±0.5)10.9(参考)17(±0.5)14(±0.25)15.48(参考)M8×1.25(JIS2級)11(-0.13~0)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする