曜日別特売

セルバ70シンナー

セルバ70シンナー - 関西ペイント
(1件のレビュー)
用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36578087-
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36578087
2014-07-07
用途: ラベルをはがしたあとの処理または、油処理
自動車・二輪車・自転車関連業

量を使うので安くて助かっています。
他メーカーとの使用感はあまりかわらないのでよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする