曜日別特売

結露防止アルミバルブ ギア式

結露防止アルミバルブ ギア式 - 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式 - 巴バルブ
(1件のレビュー)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。

種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※油及び油分が若干でも混入している流体にはシートリングがEPDMゴムなので使用できません。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375993700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM502JIS 10K
24,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09376002700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM652-1/2JIS 10K
26,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308793700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM803JIS 10K
29,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09376018700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM1004JIS 10K
38,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09376027700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM1255JIS 10K
54,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09376036700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM1506JIS 10K
59,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
09376045700Z-2F-ADC12/SCS14/EPDM2008JIS 10K
97,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308793
2019-04-19
用途: 機械メンテ
サービス業

配管接続等、使用しやすい。安いです。ながもちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする