用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ内容量1個