OKM(オーケーエム)
ギア式バタ弁(給水給湯用)
樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途
水処理設備・一般工業用
材質(本体)
ADC12
フランジ
(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)
ハンドル形状
ギア式
塗装
ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
耐圧試験圧力(MPa)
(シート)1.1、(本体)1.5
内容量
1台
注意
※給水・給油ライン及び高濃度塩素殺菌するラインにご使用の際はFKMシートを推奨します。
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
選択してください
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52649258
603A-G
40
1-1/2
EPDMシート:-20~120、NBRシート:-10~70
水
¥
62,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52649267
603A-G
50
2
EPDMシート:-20~120、NBRシート:-10~70
水
¥
64,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36623474
603A-G
65
2-1/2
0~120
-
¥
68,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
36623483
603A-G
80
3
0~120
-
¥
78,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
36623492
603A-G
100
4
0~120
-
¥
114,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
52649276
603A-G
125
5
EPDMシート:-20~120、NBRシート:-10~70
水
¥
148,300
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649285
603A-G
150
6
EPDMシート:-20~120、NBRシート:-10~70
水
¥
200,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52649294
603A-G
200
8
EPDMシート:-20~120、NBRシート:-10~70
水
¥
274,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材