曜日別特売

ARS15S アルミスライドレール

ARS15S アルミスライドレール - イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレール - イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレール - イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレール - イマオコーポレーションARS15S アルミスライドレール - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。

種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト内容量1本
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36702127ARS15S-5030(±0.3)20(±3)50(±0.8)5(ペア)8
1,290
1,252
1,377(税込)
当日出荷
36702136ARS15S-8060(±0.3)45(±3)80(±0.8)8(ペア)10
1,400
1,358
1,494(税込)
当日出荷
36702145ARS15S-10080(±0.3)60(±3)100(±0.8)10(ペア)15
1,400
1,358
1,494(税込)
当日出荷
36702154ARS15S-120100(±0.3)75(±3)120(±0.8)10(ペア)20
1,520
1,475
1,623(税込)
当日出荷
36702163ARS15S-5030(±0.3)20(±3)50(±0.8)5(ペア)8
1,100
取扱い終了
代引不可
代替品有
36702172ARS15S-8060(±0.3)45(±3)80(±0.8)8(ペア)10
1,200
取扱い終了
代引不可
代替品有
36702181ARS15S-10080(±0.3)60(±3)100(±0.8)10(ペア)15
1,200
取扱い終了
代引不可
代替品有
36702197ARS15S-120100(±0.3)75(±3)120(±0.8)10(ペア)20
1,300
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36702163ARS15S-5036702127ARS15S-50ARS15S-50 ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702127ARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション1本
1,252
税込1,377
注文コードが変更になりました
36702172ARS15S-8036702136ARS15S-80ARS15S-80 ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702136ARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション1本
1,358
税込1,494
注文コードが変更になりました
36702181ARS15S-10036702145ARS15S-100ARS15S-100 ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702145ARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション1本
1,358
税込1,494
注文コードが変更になりました
36702197ARS15S-12036702154ARS15S-120ARS15S-120 ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702154ARS15S アルミスライドレールイマオコーポレーション1本
1,475
税込1,623
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36702127
2023-07-18
用途: センサーの精密位置合わせ
製造業

軽くて精度もまずまず。安価なためいろいろな場面で使いやすい。

対象商品 : 36702136
2015-08-08
用途: 趣味の工作
建設業・工事業

レール側の固定ネジが2mmの仕様だが、もう少し太くても良いのではないかと思う。

対象商品 : 36702136
2020-05-27
用途: ロックピンのスライド
有限会社オズマ電子制御

キャレッジをもちあげると少しがたつく。ひどくはないがもう少し抑えられればいいかと思う。レールを相手にビス止めする時外から止める形になる。ミニにする為仕方がないのかもしれないがレール底をすこし厚くしてビス頭を逃がすザグリをいれ内側から止められる方が良かった。これは私の使い方の問題で現状の方がいい人もいるとは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする