アズワン
ユニットクールサーモ用 水槽
適合本体
ユニットクールサーモ UCT-1000
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
水槽容量(L)
槽外寸法(mm)
有効槽内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33393202
UCT-8L
1-5142-11
8
200×150×150
220×270×150
¥
50,700
¥
50,600
¥
55,660
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33393227
UCT-18L
1-5142-13
18
260×355×150
270×480×150
¥
67,700
¥
67,600
¥
74,360
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33393211
UCT-12L
1-5142-12
12
260×175×150
270×300×150
¥
51,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000