曜日別特売

5分硬化エポキシ接着剤・マルチユース

5分硬化エポキシ接着剤・マルチユース - PERMATEX
(8件のレビュー)

流動性の高いエポキシ系接着剤。5分で初期硬化し、4時間で実用強度になります。主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確にできるシリンジ(注射器)タイプだから、混合比違いによる硬化不良の心配がありません。肉やせが無く、ガソリンやオイル、溶剤への耐性に優れています。

用途エンブレムの接着、割れたテール、ウインカーレンズの補修、ひび割れの補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.025L危険物の性状非水溶性内容量1個(25mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666054744013
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36660547
2018-07-31
用途: ガソリンたんくの補修
堀越畳店

ガソリンタンクの補修用として 購入、なかなかガソリンに耐久性ある接着剤が世の中にないんです。そこでこれをテスト、じゅうぶんです。

対象商品 : 36660547
2018-01-16
用途: プラスチック塗装前の細部補強
サービス業

2液撹拌時の気泡発生はゆっくり丁寧に混ぜる事で防止出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 36660547
2017-06-30
用途: プラ材の接着
未喜自動車

固まり出す時間がゆっくりなのでじっくり塗りこめて形を作りやすいです。固まり出すとガッチリと固まります。
値段が安いので試しに購入しましたが今は、最高に気に入ってます。
難点は、固まるのが遅いので急ぎの仕事には向かないかと思います。
後は、開閉後に液だれで容器がべた付くことが気になります。

対象商品 : 36660547
2017-04-25
用途: バンパーの補修
農・林・水産業

商品を 下に向けると 液が出て来てしまい手に付きます。

対象商品 : 36660547
2016-11-11
用途: バンパーなど樹脂部の修理に使用

ある程度の期間使い沖が出来るので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 36660547
2015-03-30
用途: 工場の備品

他の安価な2液アクリル接着剤を入手したら、高額専用ガンと高価専用ノズルで失敗、最初からこの商品を。。。

3が参考にしています
対象商品 : 36660547
2014-02-08
用途: 接着

接着剤の性能に特に不満は無いが、容器のキャップが良くない。
液が漏れて反応して、口の周囲の物がドロドロです。

対象商品 : 36660547
2014-03-17
用途: 自動車修理等

商品自体は、何度か利用していて良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする