MCペインター 塗装はがし剤

MCペインター 塗装はがし剤 - DAYTONA(デイトナ)
(59件のレビュー)

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。
内容量:400mL
※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。

危険物の類別非危険物内容量1本(400mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657146296350
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3666366360240
1,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
366636636024009963301MH26160240 ペイントリムーバー 武蔵ホルト 09963301ペイントリムーバー武蔵ホルト1本(250mL)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571462
2025-02-05
用途: 釣り用剥離に使っています
製造業

ルアースプーンの剥離に使っています、剥離がしっかりでき短時間で出来、いままでつかった剥離剤で最強です。

対象商品 : 66571462
2022-06-11
用途: 焼き付け塗装の剥離に使用。
沼崎製作所

粘度も適当で容量的にもオートバイのガソリンタンクの剥離が出来る量で使いやすいと感じた。
結構剥離作用は強力なので、保護メガネや手袋等の保護具は用意したほうが良いとおもう。

対象商品 : 36663663
2021-10-23
用途: 自転車の塗装剥し
サービス業

中身に不純物みたいに入っていたけど、問題なく塗装を剥がす事ができました。しかし、コスト面を考えるとやっぱり高いかな

対象商品 : 66571462
2021-10-16
用途: 塗装はがし

現場からの要望で購入。ベロベロ剥がれると好評。ただ設備がでかいので複数必要な為、結構費用が掛かる。

1が参考にしています
対象商品 : 66571462
2021-10-05
用途: バイクタンク塗装剥がし
その他業種

早くきれいに塗装が剥がれたので、次回も使用します。

対象商品 : 66571462
2021-01-18
用途: 自転車のフレームの塗装剥がし

商品レビューで評価が良かった。
塗布前に#80の研紙で軽く塗装面にキズを入れておくと
剥離効果が倍増する。
ミニベロのフレーム&Fフォークだけなので半分以上残ってるが
保管方法ってあるのかな??

2が参考にしています
対象商品 : 66571462
2020-09-01
用途: ホイールの塗装剥離
サービス業

ビックリするほどよく塗装が落ちてくれて、作業がとてもスムーズにすすみました。

1が参考にしています
対象商品 : 66571462
2020-09-19
用途: バイクのタンクの塗装はがし
サービス業

以前購入して良かったので、リピートしました。
塗って時間が立てばパラパラ塗装がはがしやすくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする