イージーリペア

イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)イージーリペア - DAYTONA(デイトナ)
(34件のレビュー)

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。
MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。
イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。
スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。
不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。
しっかり握れるから、ミスがない。
手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。
パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。
塗料の劣化がない安心のペンタイプ。
未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。
一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。
中身はあのMCペインター。
名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。

注意
※通常の本格塗装とは違い純正塗装と同一の色合いを再現することは不可能です。ご了解のうえご使用ください。
※コインや木の枝による筋状の傷、飛び石によるへこみ傷、こすり傷等、傷の種類によって塗装の事前処理方法が異なります。脱脂、ペーパー掛け、パテ盛り、仕上げ等、傷の種類や状況により様々な作業が必要となります。
※仕上がり色合いの違い、作業の不備による仕上がりイメージの違い等の補償には応じられません。
※キャップ上面の表示色は、実際の色とは異なります。
※純正カラーコード、純正色名を車両カタログ、車両パーツリスト等でお調べのうえ、該当する商品をお選びください。
※キャップ内、先端回りに付着した塗料は、必ずふき取ってキャップを閉めてください。塗料が乾燥してキャップが固着する恐れがあります。
※注:パール色の性質上、重ね塗りが必要となります。塗料を出した際に薄く感じることがありますが、製品上問題はありません。
※注:イージーリペアの色が薄いことがありますが、異常ではありません。特にメタリックパール系の白は色が薄くなっています。点を打つように4~5回塗り重ねれば色は濃くなります。
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色番
見出しNo
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36660906687131本ピュアブラックNH-237PH11EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36660915687141本ブラックNH1H14EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36660924687161本ブラック2004BY09EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36660933687181本ブラックメタリックX903Y52EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36660951687201本パールフェイドレスホワイトNH341PH20EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36660967687211本シルキーホワイト00GEY01EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36660976687231本イタリアンレッドR-157H01EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36660985687241本キャンディタヒチアンブルーPB215CH38EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
36660994687251本ディープパープリッシュブルーメタリックC564Y16EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
36661003687271本ヤマハブラック33Y48EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
36661021687291本キャンディフェニックスブルーPB284CH19EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661037687311本ロスホワイトNH196H17EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661046687321本キャンディブレイジングレッドR195CH28EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661055687341本フォースシルバーメタリックNH-411MH13EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661064687351本ニューパールホワイト00Y9Y13EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661073687371本ウイニングレッドR258H42EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661082687381本シャスタホワイトNH-138H05EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
36661091687391本パールミルキーホワイトNH162PH50EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661107687401本デジタルシルバーメタリックNHA30MH51EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661116687411本ブルーイッシュホワイトカクテル390Y11EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661125687421本ファイティングレッドR134H26EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36661134687731本モンツァレッドR-110H16EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661152687751本ビビッドレッドカクテル1121Y08EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
36661186687841本シルバー3791Y44EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661195687871本ニューヤマハブラック006GY33EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661204687891本パールクリスタルホワイトNH-193PH09EHONDA
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661213687951本パールシャイニングイエローY124PH22EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36661222688031本シルバーメタリック1660Y14EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661231688041本クラシカルホワイトNH388H49EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661247688051本キャンディグローリーレッドUR-101C-UH02EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661265688091本チタニウムメタリックYR-183MH08EHONDA
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
36661283689111本グラファイトブラックNHB01H57EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661292689131本スターライトシルバーメタリックNH-131MH06EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661317689171本パールサンビームホワイトNH-A66PH59EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661335689191本パールリッシュブルーメタリック549Y06EYAMAHA
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661387689291本ビビッドオレンジメタリック2552Y07EYAMAHA
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661457689371本キャンディアルカディアンレッドR305CH55EHONDA
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661642687151本ライムグリーン7FK12EKAWASAKI
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
36661651687171本エボニーH8K01EKAWASAKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661667687221本パールグラスホワイトYC3S41ESUZUKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661676687261本パールネブラーブラックYAYS54ESUZUKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661685687301本ソニックシルバーメタリックYD8S36ESUZUKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661694687331本ブラック(ソリッド)19S47ESUZUKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661712687431本VIVID BLACK-HD01EIMPORT(外車)
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
36661721687761本キャンディライムグリーン8NK33EKAWASAKI
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
36661746687781本パールミスティックブラック218K38EKAWASAKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661755687821本パールスティルホワイト0JWS07ESUZUKI
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661764687831本キャンディライトニングブルーE1K28EKAWASAKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
36661773687881本ファイアクラッカーレッドB1K10EKAWASAKI
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
36661782687901本メタリックスパークブラック660K43EKAWASAKI
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36660985
2023-05-27
用途: バイク整備
cozycycle

VTR250のブルー用のペイントマーカーです。
ちょっと高過ぎかと思いますが、他に無いので選択肢有りません。
こうした商品が有る事を感謝すべきなのでしょうね。

対象商品 : 36661825
2022-04-29
用途: 自動車の軽補修
ホーム・インテリアサービスサービス業

ペン感覚で補修箇所を簡単に色付けできる
非常に使いやすい。

対象商品 : 36661152
2022-02-02
用途: 塗装傷補修
建設業・工事業

作業的には小傷のみで、5mm以上ですと色が合わず目立ちます。
タッチアップ材ですので多少は納得しなければならない商品です。

対象商品 : 36660994
2022-01-13
用途: YAMAHA MT-09 TRACER の塗装補修
サービス業

よくあるペイントマーカーの筆先タイプです。 宣伝通り色付けしやすく、補修個所の色合いの境目も目立ちにくく仕上がりは満足です。仕上げにコンパウンドで磨けばカンペキでしょうね。重宝します。

対象商品 : 19622488
2021-06-12
用途: カブのキズ補修
サービス業

ホンダスーパーカブシリーズのベージュに対応しています。昔のリトルカブや最新のカブのベージュでYR-211ならいずれにも使えます。何十年も前のモデルも直せる補修用品が手に入るカブはやっぱりスゴイ!マスキングや水研ぎは必要。

対象商品 : 36661107
2021-09-17
用途: 自分のバイクの傷のタッチアップ
環境工学研究所教育・研究機関

小さい傷にタッチアップしました.全く目立たなくなりました.
大変便利です.

1が参考にしています
対象商品 : 36661283
2021-06-02
用途: バイクの補修用に
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用していませんが保険のようなもので安心してバイクが扱えます。

対象商品 : 36660951
2021-04-16
用途: 塗装作業

塗った時点では違和感があったが乾いてきたら傷もあまり目立たなkなり使用前よりはそれまりの効果があったと感じている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする