スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き)

スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き) - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666429345512ストレートタイプ
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
3666430245513アークタイプ
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
366643114551490°Lタイプ
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
3666432746776ストレートタイプ
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36664327
2020-07-13
用途: ホンダCT125に取り付けの為
不動産業

CT125は、ブローバイの排ガス対応で 
約33ミリで絞めこんで着いたので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 36664311
2017-05-18
用途: カブ110 JA07

スーパーエアBOXの交換に使用。次回8000km毎に取り替え予定。

対象商品 : 36664311
2016-06-14
用途: スーパーカブ110のBRDエアークリーナーで使用

BRDエアークリーナーの標準仕様なので購入使用中。
BRDが選んだ消耗部品なので信頼してリピート購入3回目です。
性能は文句なし。
最も当商品だけでなくBRDエアークリーナBOXとの相性の方が評価すべきかと思うが、エンドユーザーとしての消耗部品を手軽に購入できるのはありがたい。

3が参考にしています
対象商品 : 36664311
2016-06-25
用途: カブのエアフィルターに

カブ110のBRDエアフィルターの交換用に。
このような物まで扱ってくてれいて助かります。
交換するとパワーが出ますね。

対象商品 : 36664302
2016-03-06
用途: ホンダ ライブディオ
新井製造業

各段にパワ-アップしますが、(キャブ調整次第)やはり音量はすごいかな? 近所迷惑と嫁に言われてます。
雨天走行対策しているとありますが、雨は全然走れません!!!! 対策前は外して帰りました。
本体を少し加工して、カップヌ-ドルの入れ物を加工&塗装して付けると、雨でも問題なく走れます。

対象商品 : 36664311
2015-02-26
用途: カブ110

BRDのエアクリーナーボックスは高いので、ノーマルボックスのフィルターをとっぱらってとぐろの部分を半分ぶった切って取り付けてみた。今のところ問題は無く、トルクが上がった感ぢだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする