曜日別特売

ネジゆるみ止め剤(液状)後浸透中強度

ネジゆるみ止め剤(液状)後浸透中強度 - PERMATEX

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

適合M2.2~M12使用温度範囲(℃)-54×150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(6mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79430173PTX29000
1,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
3666036444024
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
366603644402479430173PTX2900044024 ネジゆるみ止め剤(液状)後浸透中強度 PERMATEX 79430173ネジゆるみ止め剤(液状)後浸透中強度PERMATEX1個(6mL)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする