曜日別特売

ネジゆるみ止め剤(液状)高強度

ネジゆるみ止め剤(液状)高強度 - PERMATEX
(1件のレビュー)

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

適合M10~M25使用温度範囲(℃)-54×150液色
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36660373440231個(6mL)
900
取扱い終了
36660382441711個(50mL)
3,900
取扱い終了
36660391610431個(10mL)
1,200
取扱い終了
79430155973891個(6mL)
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36660391
2015-06-26
用途: 車、バイク、農機具など。
嶌岡林業

振動の強い物で、緩んでは困る物に、使用します。強度の高いものわ安心して使えますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする