曜日別特売

マフラーパテ

マフラーパテ - PERMATEXマフラーパテ - PERMATEXマフラーパテ - PERMATEX
(11件のレビュー)

マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。

耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物内容量1個(85g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06844837PTX80335
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36660723PTX80335(44008)
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36660723PTX80335(44008)06844837PTX80335PTX80335(44008) マフラーパテ PERMATEX 06844837マフラーパテPERMATEX1個(85g)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06844837
2025-09-26
用途: ランクル80のフロントエキパイ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度が高いのでエンジン直後のフロントエキパイの補修にも使えます。上からテープ等で抑えられない場所なので、半年ぐらい毎に塗り直す必要があります。

2025-04-15
用途: カプチーノの社外マフラーの交換に
農・林・水産業

これまではサーキット走行もたまに行うため、チタンマフラーを取り付けていましたが、走行予定がないためJASMA認定のマフラーに交換しました。
フロントパイプは面がやや荒れていたため、排ガス漏れを防ぐため触媒との接触面をワイヤーブラシで研磨し液体ガスケットを塗布して新品ガスケットを装着しました。当然廃ガス漏れの心配はいりませんでした。

対象商品 : 06844837
2024-02-24
用途: マフラーの補修に使用

説明書どうりに使いました 少し厚めに塗り付けましたが 水を少し使い整形するとわりと簡単にできました 12時間くらいおいて固まってから エンジンを始動しました 排気漏れもなくできました 後はどの位の耐久性があるかですね。

対象商品 : 06844837
2022-07-19
用途: 車のマフラー穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

サビによる腐食で穴が空いたマフラー。完全硬化したら金属の様な硬さでした。ホムセンの耐熱パテとは大違い。また買います

2が参考にしています
対象商品 : 06844837
2021-12-14
用途: マフラー補修
その他業種

扱いやすく、はみ出た部分は水で落とせるので作業性がよかったです

対象商品 : 36660723
2018-08-10
用途: マフラーの排気漏れ修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

普段お店で使っているパテでは、乾くまでの時間が長く、漏れる迄の期間が2~3ヶ月でしたが、この商品は乾くまで半分の時間と使う量は半分そして長持ち(半年間は漏れない)です。
素晴らしい。

2が参考にしています
対象商品 : 36660723
2016-05-23
用途: マフラー修理

分離して水っぽいというコメントがあったので心配していましたが、送られてきた商品に関してはまったく問題ありませんでした。素手で使用しましたが、稠度も適切でべたつきも少なく、定番の某社製品よりも扱いやすい印象です。

対象商品 : 36660723
2022-07-30
用途: バイクのマフラー修理に。

乾燥してもぽろぽろと取れてしまう。応急処置用だと思う。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする