メインジェット6サイズセット(H)

メインジェット6サイズセット(H) - DAYTONA(デイトナ)メインジェット6サイズセット(H) - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

高さ(mm)11タイプTK丸型特大タイプ直径(mm)8内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123901593773#80、85、90、95、100、105各1個
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
3666671631106#80、85、90、95、100、105各1個
1,200
取扱い終了
代替品有
3666670731105#70、75、80、85、90、95各1個
1,200
取扱い終了
3666672531108#90、95、100、105、115各1個
1,200
取扱い終了
3666673437184#110、115、120、125、130、135各1個
1,200
取扱い終了
2123900693772#70、75、80、85、90、95各1個
1,900
取扱い終了
返品不可
2123993493978#90、95、100、105、115各1個
1,900
取扱い終了
2123994393979#110、115、120、125、130、135各1個
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3666671631106212390159377331106 メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ) 21239015メインジェット6サイズセット(H)DAYTONA(デイトナ)1セット
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21239006
2023-01-20
用途: YAMAHA BJ(2st)ボアアップ

古い2ストのジョグが焼き付いたので、60ccのボアアップキットを組みました。
走らせてみたところ、やはりノーマル状態ではガスが薄いようなので、
メインジェットだけを交換してみました。
純正で付いていたサイズが#70なので、このキットから#80をチョイスして組みました。
結果はいい感じですね。

対象商品 : 21239006
2021-03-25
用途: SA26 VINO用に購入しましたが…
cut salon Ysサービス業

こちらの商品に記載されているJOG、ビーノは2stの車両かと思います。
NCVキャブのMJは長さ7×径5で京浜丸型/小(450-3020820)でした。
サイズが合わず今回は使用出来ませんでしたが、デイトナの製品なので作りは良いかと思います。

対象商品 : 21239015
2016-07-20
用途: バイクのメンテナンス時

デイトナ製ですので安心して使用しております。
近くのショップよりも安く購入できました。

対象商品 : 36666707
2014-12-19
用途: ボアアップ時のキャブ調整

もっと安く販売してほしい。スローも出してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする