曜日別特売

マッキーノック細字

マッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラマッキーノック細字 - ゼブラ
(109件のレビュー)

キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1~1.3最大径(Φmm)13全長(mm)140.3質量(g)13材質(軸)樹脂インク油性染料(アルコール系)線の太さ細字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
全6種類を絞り込む
インク色
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24754154P-YYSS6-BK51パック(5本)5本
900
529
582(税込)
当日出荷
36673314P-YYSS6-BK1本1本
180
109
120(税込)
当日出荷
36673332P-YYSS6-R1本1本
180
109
120(税込)
当日出荷
36673323P-YYSS6-BL1本1本
180
109
120(税込)
当日出荷
36673341P-YYSS6-G1本1本
180
109
120(税込)
当日出荷
36673357P-YYSS6-P1本ピンク1本
180
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36673332
2026-01-22
用途: 作業効率が上がります
その他業種

ノック式にしてからコンマ数秒の作業効率が上がりました。
社員からも好評で定期的に購入してほしいと依頼されております。
こちらも費用に対して大きくリターンがあって助かっております。

2026-03-13
用途: 梱包時
その他業種

以前は作業中にキャップが転がって探すこともありましたが、ノック式なので大変便利です。

2026-03-11
用途: 和菓子提供用
ラクトフーズ株式会社卸売・小売業

ノック式を愛用しています。使い勝手よく、いつもこのタイプ使ってます。

2025-11-17
用途: タグ作成

キャップが無いから乾くのかな?って思ってましたが乾かないし、いちいちキャップを外す手間がないので便利です。

2025-11-04
用途: 梱包時
その他業種

今までは、キャップを外しているタイプを使用していましたが、ノック式を使って、その便利さにびっくりしています。何より、キャップが転がって探さなくて済む!リピしたいです。

2025-12-05
用途: 書類の中で目立たせたいことを書くときに使用します
製造業

キャップの付け外しの作業がないのは時間のロスもないし、キャップを無くすこともなくて結果効率がいい ただし、キャップ付のペンより日持ちはしない すぐインク切れになるがそれは仕方ない

対象商品 : 24754154
2025-09-29
用途: 内容明記、仕分け
卸売・小売業

製造現場で使っているため、キャップがないことで異物混入の可能性をなくせるのと、ノック式は片手で使用可能なのが大変助かります。ペンの出し入れ回数多くても壊れることもなく、重宝してます。

2025-11-06
用途: ノック式、初めて使いました。
サービス業

ノック式便利ですね。
いつも、乾燥させて使えなくなってしまうことが減りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする