ビジネススタンプ ローラータイプ

ビジネススタンプ ローラータイプ - シヤチハタ
(1件のレビュー)

ダンボールなどにコロコロ転がしてカンタン表示。
ダンボールや封書などの梱包品でよく使う注意書きをスタンプにしました。ローラータイプの浸透印なので、転がすだけで連続した同じ印影をすばやく、簡単に表示できます。
印面にインキを含ませた浸透印ですので、スタンプ台不要でそのまま転がすだけでカンタンに注意書きを表示できます。
収納しやすいコンパクトサイズ。
約30mのなつ印が可能です。

質量(g)約26本体寸法(mm)38×27×60インク色印面サイズ(mm)19×55(1印面)内容量1個
注意
※紙質(アート紙、コート紙、トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等)により乾燥が遅くなったり印影のニジミ、印影が薄くなる場合がありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36673576FRS-BS/H-001H2納品書在中
480
取扱い終了
36673585FRS-BS/H-002H2取扱注意
480
取扱い終了
36673594FRS-BS/H-003H2われもの注意
480
取扱い終了
36673603FRS-BS/H-004H2天地無用
480
取扱い終了
36673612FRS-BS/H-005H2水濡れ注意
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36673585
2014-05-06
用途: 宅配便の梱包作業

確かに30m印字可能とありましたが、30mって意外とすぐに終わりました。インクの補充できないのですか?なんかもったいないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

インクの補充は可能でございます。
補充インキのメーカー品番はFRSR-PAD-Rとなりますが、
現在弊社での取扱いがございませんでした。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする