曜日別特売

アクリルカーブミラー 丸型一面

アクリルカーブミラー 丸型一面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面 - ナック・ケイ・エス
(2件のレビュー)

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(Φmm)
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
支柱径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
366768841MAC0600S裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装(鏡面)60036003.276.3
64,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366768931MAC0800S裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装(鏡面)80040003.276.3
82,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366769111MAC0600S裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ(鏡面)600---
45,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366769361MAC1000S裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ(鏡面)1000---
77,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366769271MAC0800S裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ(鏡面)800---
61,300
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366769021MAC1000S裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装(鏡面)100040003.289.1
105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36676911
2018-08-06
用途: 分譲マンション外塀両サイト取替
中部ルーセント株式会社

商品もしっかり頑丈で納得です。お客さんも満足です。

対象商品 : 36676911
2014-12-17
用途: 原料確認
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所

作業場から原料ホッパーの中の確認に使用しています。とても見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする