FFミラー車出口

FFミラー車出口 - コミー

フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。
出っ張らないので違和感のないデザインです。しかも、目線と同じ高さに取付けられるので、自然と安全確認ができます。素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性にすぐれた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくい、傷つきにくい、軽い、安心設計です。

型式角型像の大きさ(曲面R)中(700)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
ミラー寸法(mm)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48893057F48B4×30トラスタッピングビス4本、ナイロンプラグ4個、皿ネジ4本1.3480×370×6.6ビス止めタイプ
72,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
36676525F48専用コンクリート用ボンド1.03480×370×6.5接着タイプ
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36676534F48B4×30トラスタッピングビス4本、ナイロンプラグ4個、皿ネジ4本1.27480×370×14.3ビス止めタイプ
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー車出口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36676525F4848893057F48BF48 FFミラー車出口 コミー 48893057FFミラー車出口コミー1枚
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様等違いがあります
36676534F48B48893057F48BF48B FFミラー車出口 コミー 48893057FFミラー車出口コミー1枚
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。寸法等違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする