アルインコ
シングル充電器セット
用途
バッテリーパックの充電用。
付属品
充電スタンド、充電用ACアダプター
トラスコ品番
854-8192
適合機種
DJP45
材質
本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75248236
EDC180A
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください