曜日別特売

ラミドーム

ラミドーム - コミー
(2件のレビュー)

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!
浮遊感覚のシンプルデザイン
360°のマルチビジョン

用途天井付け用型式ドーム型取付け方法ビス止め式材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ミラー寸法(mm)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36676586LT50.84Φ495×225(天井との隙間35含む)小(256)
38,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
36676595LT71.6Φ690×311(天井との隙間50含む)小(359)
68,000
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36676595
2022-01-18
用途: 廊下交差点での使用
有限会社アライ内装建設業・工事業

迅速な対応に感謝いたします。しっかりと人物も確認でき、先方様も満足されておりました。

対象商品 : 36676586
2019-11-27
用途: 出合い頭事故防止ミラー
建設業・工事業

ビル内の内廊下交差点天井に出合い頭事故防止ミラーとして取り付けたら、以降は出合い頭事故がなくなり、交差点手前で双方が控える事ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする