コミー
ワーレン平面タイプ
割れないミラー 異物混入対策に!
「ガラス製平面ミラーと交換したい」、「壁面取付でこれまでと同じ見え方がよい」という場合に最適です。ミラーはハンマーで強く叩いても割れません。
型式
角型
付属品
4×45タッピングビス2本
取付け方法
壁掛け(ビス2ヶ所、ずれ防止用両面テープ付き)
材質(ミラー)
ポリカーボネート
使用場所
室内専用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1m以内でご使用ください。遠くから見ると像がゆがみます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ミラー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36676683
V45
0.55
300×450×2
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36676692
V120
2.1
450×1200×3
¥
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください