KIJIMA(キジマ)
ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ)
ファンネルの先端に掛けてカールしております。
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース用パーツの為、キャプレターのセッティングが必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
寸法L(mm)
外径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36678844
102-4221
APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39
29
66
37
¥
1,800
取扱い終了
36678853
102-4222
APE50/100等
PE20/24対応
39
29
70
46
¥
1,800
取扱い終了
36678862
102-4223
APE50/100等
PE28/PWK28対応
45
35
70
50
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください