KIJIMA(キジマ)
ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付)
カールタイプにネット・スポンジが付属されております。
適合
APE50/100等
ノーマルキャブ対応
全長(mm)
39
寸法L(mm)
29
外径(Φmm)
66
取付径(Φmm)
37
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース用パーツの為、キャプレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36678871
102-4224
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください