KIJIMA(キジマ)
ミニバイク用エアーファンネル(ネットタイプ)
本製品にはスポンジ・ネットが付属しております。
外径(Φmm)
66
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース用パーツの為、キャプレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
寸法L(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36678887
102-4231
APE50/100等
ノーマルキャブ対応
39
29
37
¥
2,300
取扱い終了
36678896
102-4232
APE50/100等
PE20/24対応
39
29
46
¥
2,300
取扱い終了
36678905
102-4233
APE50/100等
PE28/PWK28対応
45
36
50
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください