曜日別特売

ラゲッジBOX用ロックセット

ラゲッジBOX用ロックセット - GRKラゲッジBOX用ロックセット - GRK
(2件のレビュー)

従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。

用途ラゲッジBOX(荷箱)専用ロックブラック付属品取付金具、カギ2本材質スチール内容量1個
注意
※フタ部のロック部品は交換できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36684383ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36684383
2019-03-03
用途: 業務用バイクのラゲッジBOX用ロックセットの交換

ホンダの純正ラゲッジBOXのカギが長年の業務で壊れました。全体を買い替えると8000~10000円もするし、取り外し取付工事が馬鹿になりませんしロック機構以外問題ないということで、ロックセットの交換としました。ところが、交換の際、2つの問題が出て来ました。(1)ハッチ側の金具が従来よりも縦幅(高さ)が小さくなり、さらに、取付穴位置が広がっています。(2)鍵側ロック機構の3つの取付け穴位置は同じですが、高さ調整用スペーサーの厚みが従来の1.5倍で使えない。かつ、取付ねじが短い。(1)の対策としては穴を空けなおし従来ついていた裏板の金具穴を広げ、穴をシリコンで埋めました。(2)の対策としては高さ調整用スペーサーと取付ねじは従来品を流用しました。簡単に交換できると踏んでいましたが、純正ラゲッジBOX用とは言うものの、似て非なるものでした。恐らく業者に依頼したら高い工賃をとられるでしょうね。

対象商品 : 36684383
2018-03-19
用途: 自転車荷台にラゲッジBOXを設置してパトロールしている
サービス業

自転車荷台に設置したBOXの鍵は、自転車転倒時に壊れることがあります。なので、ロックセットを購入できるの大変助かります。
ロック自体が転倒時の衝撃にもっと強くなることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする