曜日別特売

ICウインカーリレー

ICウインカーリレー - KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレー - KIJIMA(キジマ)
(4件のレビュー)

LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。

内容量1個
注意
※一部の車両ではメーターインジケーターが使用出来なくなります。
※ホンダAPEやヤマハWR等の交流車両への使用には直流に交換する為のAC/DC変換アダプターが必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36706284304-0522極・3極式対応
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
36706293304-05262極式
3,800
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36706284
2021-09-14
用途: リレー交換

MT50(6Vバッテリ車)の作動不良となったICリレーの交換ため、有名メーカー製をチョイス。
以前の配線に置き換えたが、EG始動後、ハイフラ状態に。バッテリからのアースを勧められ、アーシング的にライン結線した結果、ハイフラは収まるものの、不規則な点滅が見受けられる。ちょっと残念な気分。

1が参考にしています
対象商品 : 36706284
2018-08-09
用途: LEDフラッシャーへの変更で使用しました。
馬淵工舎

説明書とおりに配線すれば何も問題なく機能いたしました。車体よりの配線の電源を配線図で確認してからでないと、メーカーによっては黒色が電源(入力)になっています。私はこの事で失敗しました。ランプ側に入力してしまうと、点滅時に消灯しなくなります。

対象商品 : 36706293
2017-07-10
用途: DT125 リレー交換

6v~12vまで使用可 取付け穴2ヶ所 本体サイズが決め手でした。
問題なく作動してます。

対象商品 : 36706284
2014-06-11
用途: バイク修理

6Vのシャリーに付けました。
普通のリレーだとバッテリーが弱ってくるとウインカーが点滅しなくなるが、
このリレーはウインカー暗くなっても同じ周期で点滅してくれる。
6Vでも12Vでも使えるのも便利、満足してます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする