曜日別特売

ICハザードリレー

ICハザードリレー - KIJIMA(キジマ)
(3件のレビュー)

従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。

本体寸法(mm)41×61×25内容量1個
注意
※方向指示点滅回路以外の配線接続加工が必要になります。スイッチは別途ご用意ください。
※交流車両への使用には直流に交換する必要がありまます。(AC/DCアダプター:304-0522/0523は使用不可)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36706302304-0524
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36706302
2020-09-04
用途: ハザード機構の無い車への取り付け
その他業種

配線図が付いていなかったので困りました。が販売会社の方で丁寧な対応を受けました。

1が参考にしています
対象商品 : 36706302
2017-06-10
用途: ハザードの無い旧車に使用

容量に余裕が欲しい バルブ数が多かったため、数をへらして対応した。

1が参考にしています
対象商品 : 36706302
2016-06-08
用途: 自転車競技随行車両ハザード点滅

6Vから使用できるとの事で購入しましたが、旧型 Z50Jゴリラでは、電圧が不足なのか?薄暗いあかりで点灯しっぱなしになり使えなかったので、GB250クラブマンに付け替えたら、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする