曜日別特売

スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個

スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 - THKスライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 - THK

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
367187012FBW3590XR+300L0503002
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
367187172FBW3590XR+350L0253503
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
367187262FBW3590XR+400L0504003
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
367187352FBW3590XR+450L0254504
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
367187442FBW3590XR+500L0505004
7,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
367187532FBW3590XR+550L0255505
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
367187622FBW3590XR+600L0506005
8,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
367187712FBW3590XR+650L0256506
8,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
367187872FBW3590XR+700L0507006
8,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
367187962FBW3590XR+750L0257507
8,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
367188052FBW3590XR+800L0508007
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
367188142FBW3590XR+900L0509008
9,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
367188232FBW3590XR+1000L05010009
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
367188322FBW3590XR+1200L050120011
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
367188412FBW3590XR+1500L050150014
15,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
367188572FBW3590XR+1800L050180017
18,900
18,880
20,768(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする