燃焼促進剤(ディーゼルエンジン用/軽油)

燃焼促進剤(ディーゼルエンジン用/軽油) - 大智
(2件のレビュー)

燃焼効率を向上させるので、排出ガス量が減少し、燃料消費も抑制します。
燃焼促進によってカーボンなどの堆積を抑え、エンジン内をクリーンにします。
石油系燃料100%であり、界面活性剤などの化学薬品は使用せず、燃料のガソリン(軽油)に投入しても、成分には何の変化も生じないので安心です。

用途ディーゼルエンジン用淡黄色透明適合車ディーゼル車引火点(℃)45~110(PM)密度(g/cm3)0.80~0.87(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※1000分の1以上入れ過ぎても、効果の向上はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37559952K-S11缶(1L)
オープン
取扱い終了
37559961K-S11缶(18L)
オープン
取扱い終了
36720792K-S11缶(1L)
オープン
取扱い終了
36720801K-S11缶(18L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37559952
2014-12-15
用途: 車のエンジン

27万km走り最近はアイドル不良で悩んでいました。インジェクションを交換するには相当な金額がかかるようで、
インジェクションの洗浄液も10回程注入してみました。それはそれなりに一時的に良くなりますが、継続は困難でした。
費用も一回当たり1000円以上かかり困っていたところ、K-S1に出会いました。燃料単価プラス4円ほどかかりますが
効果のほどは抜群でした。回転数が安定して、騒音もかなり減り、今はストレスなしで乗れています。これで何とか、30万km
まで頑張れそうです。注入用の容器も大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 37559952
2015-03-24
用途: 燃料添加

黒煙が減り、ニオイもディーゼル独特なヤツが変わります。燃費に効果はないようですが、エンジンには優しくなるかなと思って購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする