曜日別特売

電動送風機形ホースマスク SHV-105

電動送風機形ホースマスク SHV-105 - 興研電動送風機形ホースマスク SHV-105 - 興研

AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。

付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※橋梁の塗装作業でのホースマスクの使用はしないでください。本体を移動させやすいため、間違って移動先の有毒ガスなどを吸収する可能性があり非常に危険です。エアラインマスクをお薦めします。
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※マスクのみです。ホースと電動送風機は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36727993SHV-1051本蛇管式
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
36728002SHV-1052本蛇管式
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする