曜日別特売

ホースマスク 電動送風機

ホースマスク 電動送風機 - 興研
(1件のレビュー)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。

質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※橋梁の塗装作業でのホースマスクの使用はしないでください。本体を移動させやすいため、間違って移動先の有毒ガスなどを吸収する可能性があり非常に危険です。エアラインマスクをお薦めします。
※有毒物質の短時間ばく露で生命・健康に危険がある場合は、ホース30m以上では使用しないで下さい。停電等により電源が切れた場合に、自己の肺力で吸引できず大変危険です。
※長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36728036105型
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36728036
2014-10-21
用途: 密室の粉じん作業
有限会社アトラス建設業・工事業

4台使用可能で便利

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする