大和バルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
鉛カット、給水用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JV5-1
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
口径タイプ
スタンダードボア
最高許容圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
SUS304
材質(スピンドル)
脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力
10K
材質(コア)
PE
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36785217
VLCSN
15
1/2
¥
14,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
36785226
VLCSN
20
3/4
¥
18,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
36785235
VLCSN
25
1
¥
25,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
36785244
VLCSN
32
1-1/4
¥
37,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
36785253
VLCSN
40
1-1/2
¥
49,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
36785262
VLCSN
50
2
¥
71,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材