大和バルブ
鉛カット 10Kスイングチェッキ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
バルブ種類
スイングチェッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36785515
B10CN
15
1/2
10K
¥
9,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
36785524
B10CN
20
3/4
10K
¥
12,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
36785533
B10CN
25
1
10K
¥
18,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
36785542
B10CN
32
1-1/4
10K
¥
31,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
36785551
B10CN
40
1-1/2
10K
¥
38,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
36785567
B10CN
50
2
10K
¥
62,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材