曜日別特売

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ

チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ - 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。
・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。
・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。
・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

材質アルミニウム合金種類ジョータイプ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LFG(mm)
寸法S1(mm)
寸法d10(mm)
寸法d3(mm)
寸法d5(mm)
寸法d8(mm)
寸法d9(mm)
寸法l3(mm)
寸法lE(mm)
寸法lF(mm)
寸法m2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37185705Nor-Mex FE8271.53±17538262459.54028.52410~32498271.58000
16,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
37185714Nor-Mex FE9782.53±176997695585029.53012~421039782.57000
21,740
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
37185723Nor-Mex FE112100.53.5±197911282651060373814~48164112100.56000
28,660
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
37185732Nor-Mex FE128111.53.5±199012892751070384518~55262128111.55000
35,670
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
37185741Nor-Mex FE148128.53.5±111107148113931280455222~65409148128.54500
43,710
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
37185757Nor-Mex FE1681453.5±111124168126105149051.55628~756821681454000
67,610
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
37185766Nor-Mex FE194160.53.5±11114019414412216100576232~851100194160.53500
83,930
82,980
91,278(税込)
欠品中
返品不可
37185775Nor-Mex FE214176.54±1131572141601361611062.56845~951640214176.53000
105,350
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
37185784Nor-Mex FE240190.54±1131792401751471812066.57560~1102620240190.52750
140,600
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
37185793Nor-Mex FE265221.55.5±11519826519416520140769070~1204090265221.52500
181,700
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
37185802Nor-Mex FE2952388±2.51521429521018222150809880~13054402952382250
258,800
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
37185811Nor-Mex FE330254.58±2.5172483302402092416086.510490~1507080330254.52000
354,960
349,800
384,780(税込)
欠品中
返品不可
37185827Nor-Mex FE3702828±2.5172783702742422618094118100~17099003702821750
468,170
459,800
505,780(税込)
欠品中
返品不可
37185836Nor-Mex FE4153108±2.51931541531027629200102136110~190147004153101500
759,590
749,800
824,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする