チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。
・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。
・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。
・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類ジョータイプ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4H7(mm)
寸法D5(mm)
寸法D6(mm)
寸法LSV(mm)
寸法S2(mm)
寸法dL(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37186484SV100St/Al-G8010538431001281454229.52050810225427250
60,240
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
37186493SV125St/Al-G8012648521301481704729.52557810230476000
72,550
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
37186502SV145St/Al-G8014560641501721945529.53065912440555250
92,670
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
37186511SV170St/Al-G801708590170195220602.51430751114455604500
140,500
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
37186527SV200St/Al-G8020095100195228252652.51435851114460653750
166,770
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
37186536SV230St/Al-G80230102115220265290704.51435901214465703250
200,760
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
37186545SV260St/Al-G80260130140265310335854.514451101318480853000
268,720
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
37186554SV300St/Al-G803001501623153603851004.5145013017244951002500
400,330
379,800
417,780(税込)
欠品中
返品不可
37186563SV360St/Al-G803602102153604204551237.51855175252851251232150
694,880
659,800
725,780(税込)
欠品中
返品不可
37186572SV400GS/Al-G804002302524204805141257.51855180253051401251900
1,017,710
969,800
1,066,780(税込)
欠品中
返品不可
37186581SV100St/Al-U10538431001281454229.52050810225427250
61,170
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
37186597SV125St/Al-U12648521301481704729.52557810230476000
78,360
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
37186606SV145St/Al-U14560641501721945529.53065912440555250
100,690
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
37186624SV200St/Al-U20095100195228252652.51435851114460653750
186,850
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
37186633SV230St/Al-U230102115220265290704.51435901214465703250
226,580
219,800
241,780(税込)
欠品中
返品不可
37186642SV260St/Al-U260130140265310335854.514451101318480853000
305,310
289,800
318,780(税込)
欠品中
返品不可
37186651SV300St/Al-U3001501623153603851004.5145013017244951002500
451,780
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37186667SV360St/Al-U3602102153604204551237.51855175252851251232150
758,670
719,800
791,780(税込)
欠品中
返品不可
37186676SV400GS/Al-U4002302524204805141257.51855180253051401251900
1,114,090
1,098,000
1,207,800(税込)
欠品中
返品不可
37186615SV170St/Al-U1708590170195220602.51430751114455604500
156,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする