曜日別特売

ハイパーフレックスカップリング MH形

ハイパーフレックスカップリング MH形 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。

種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
弾性体内径E(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37187586MH-45-25201513233(0~+1.0)141449456000
6,1104,898
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187595MH-55-38261751273(0~+1.0)202057556000
7,4005,898
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187604MH-65-45331916303(0~+1.0)252563656000
8,8006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187613MH-80-52412318353(0~+1.0)303073805500
12,8509,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
37187622MH-90-62462521403(0~+1.0)353583905000
16,81013,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
37187631MH-115-80583329553(0~+1.0)45451131154600
22,66018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187647MH-130-90653732603(0~+1.0)14~5014~501231304400
28,08022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187656MH-145-100723935653(0~+1.0)17~5517~551331454200
39,76031,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187665MH-175-115844743803(0~+1.0)22~6522~651631753800
65,52052,980
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187674MH-200-1309253691103(0~+1.0)32~8032~802232003600
107,96085,980
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187683MH-45SP-25201513233(0~+1.0)141449456000
6,9505,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187692MH-55SP-38261751273(0~+1.0)202057556000
8,5406,798
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187701MH-65SP-45331916303(0~+1.0)252563656000
10,7208,598
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187717MH-80SP-52412318353(0~+1.0)303073805500
15,58012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187726MH-90SP-62462521403(0~+1.0)353583905000
20,54016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187735MH-115SP-80583329553(0~+1.0)45451131154600
27,17021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187744MH-130SP-90653732603(0~+1.0)14~5014~501231304400
33,31026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187753MH-145SP-100723935653(0~+1.0)17~5517~551331454200
45,72036,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187762MH-175SP-115844743803(0~+1.0)22~6522~651631753800
73,16058,980
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37187771MH-200SP-1309253691103(0~+1.0)32~8032~802232003600
114,03090,980
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
08184377MH-115【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)80583329553(0~+1.0)45451131154600
22,66017,980
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37187586
2024-05-15
用途: 追加工

商社で購入するよりも、割引クーポンを使うと安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする