曜日別特売

ツーリングペダル

ツーリングペダル - wellgo(ウェルゴ)
(15件のレビュー)
シルバー仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36784237LU-962
2,630
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36784237
2024-01-11
用途: 廉価なシティサイクル(軽快車)のドレスアップ用として
製造業

【実測重量】366.05g(左右ペア※リフレクター4個11.45gを含む)
【総評】安価でまずまず整った外観なので購入してみましたが、回転性能は(手で回すと)ギシギシした感じがあります。(※ベアリングがダメになっているゴリゴリ感まではいかない感じです。)
これはグリスアップと玉当たり調整を繰り返すとある程度改善しますが、完全にはギシギシ感が取りきれないので、ベアリング精度の限界なのだと思います。(※普段の比較対象が極めて滑らかな回転感のMKS製のペダルなので相手が悪い面もありますが…。)
とは言え、これはあくまでも「手に持って回した場合」であって、実際に体重をかけて回すと、ギシギシ感はほとんど分からないぐらいにはなります。(※私が鈍感なだけかも知れませんが…。)
それに、元からついていた樹脂製ペダルの恐るべき安っぽさからは、外観的に大幅に向上しますし、樹脂製ペダルの回転感も似たようなレベルですので、元より悪くなったとは思いません。
それで、価格を考慮した満足度は★3つ「普通」です。
【その他】ベアリングの玉当たり調整は、ペダル先端側の樹脂キャップを千枚通しやカッターナイフの先端などで隙間からうまく外すと可能です。ただ、良い塩梅の玉当たりでの固定が(他のペダルと比較して)少し難しいように感じます。あまりおすすめしません。
 また、実験の素材として軽量化も試してみました。ペダル軸に直径φ5.0mm深さ39.2mmの中空穴を開孔するなどの努力を積み重ねて実測324.75g(左右ペア)まで軽量化出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 36784237
2023-08-16
用途: 自転車修理
rmcサービス業

かっこいい、お客様の満足度が高い、いいね、でしょう、

対象商品 : 36784237
2022-06-17
用途: 通勤車両(自転車)に使用。
製造業

自転車置き場ではたまに倒され、以前のペダルだと曲がってしまいました。金額も安価で、漕ぐ時に力の掛かる部分の金属も丈夫で軽量。今のところ変形もせず利用できています。錆や劣化についてはまだ判りません。

対象商品 : 36784237
2019-07-11
用途: BSの3輪自転車のペダル交換用に購入しました。
サービス業

重みが丁度いいのでこぎやすくなりました。見た目もいいし満足しています。

対象商品 : 36784237
2018-11-19
用途: ホンダカブ組み付け
自動車・二輪車・自転車関連業

カブ、キツクペダルに加工し取り付けた。なかなかいい満足

対象商品 : 36784237
2016-08-13
用途: シティサイクルのメンテナンス

シティサイクルのペダルに比較して高級感があり気に入っています。
wellgoの他のペダルにもありましたが、組み付け時のグリスが不足しているのと、ベアリングのアタリがでていないため、調整は必須と感じます。
他の方のレビューで把握して購入したため満足できました。

対象商品 : 36784237
2017-04-28
用途: 自転車の改造
その他業種

注文後すぐに購入できて安かった。商品説明が詳しかった。

対象商品 : 36784237
2015-02-22
用途: 使いませんでした

仕上がりが全体的にわるいので、友人にあげました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このペダルは、両面踏みでしょうか?
この製品にトークリップは使用可能でしょうか?
回答:
こちらの商品は両面踏みに対応しております。
また、トークリップもご利用頂けます。
対象商品:
36784237
2014-01-22

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする