曜日別特売

インバーター impulse 120W

インバーター impulse 120W - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!

入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(矩形波)質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36786163IP-150
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36786163
2015-10-28
用途: 社用車移動中の充電
その他業種

電力安定性あり。
他メーカでは出力が不安定でPCに省電力警告が発生しわずらわしい思いがあったがこれは無い
空冷ファンの音がうるさい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする