ペール缶スタンド

ペール缶スタンド - ダイヤ精工ペール缶スタンド - ダイヤ精工ペール缶スタンド - ダイヤ精工
(1件のレビュー)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。
缶のセットはワンタッチでできます。
給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。

用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に付属品ポリ蛇口付適合容器ペール缶危険物の類別非危険物内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
角度(°)
キャスター
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例36792262PK201本530×460×940(転倒)584.356-1218-05017-1276-0401
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
※使用例36792271PK20W2本530×400×1200(転倒)72なし5.80--
22,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792271
2016-06-06
用途: エンジンオイル保管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2段式のペール缶スタンドは数少なく、物によっては弱い作りの物もあるが、こちらの製品はその点は問題無いように感じている。
ペール缶をスタンドに固定するL棒の様な構造もあり、傾けた際の落下防止も可能で安全に使用できる。
ただし、ペール缶を傾けてジョッキ等に注ぐ時は、上段は問題無く使用できるが、下段はペール缶から大き目なジョッキに注ぐ際に、ペール缶の中身が少なくなると傾き角度がきつくなりスタンドから缶を外して直接注がないと厳しい状態となる。スタンドの足があと10センチでも高ければべスト。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注ぎ口は2個ついていますか?
回答:
2個付属です。
対象商品:
36792271
1が参考にしています
2011-12-14

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする