ローラーブレーキ用グリス

ローラーブレーキ用グリス - SHIMANO(シマノ)ローラーブレーキ用グリス - SHIMANO(シマノ)ローラーブレーキ用グリス - SHIMANO(シマノ)ローラーブレーキ用グリス - SHIMANO(シマノ)
(84件のレビュー)

シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。

タイプノーマルアズワン品番64-9558-02内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36799393Y04120400
2,043
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36799393
2025-04-05
用途: 子供の通学用の自転車に。

子供の通学用のママチャリの後輪がブレーキ時に鳴き出したので注入してみました。
 注入後ブレーキ鳴きも治まり制動もしっかりして元に戻りました。
 シマノ製ならば安心ですね。

対象商品 : 36799393
2024-08-03
用途: ママチャリのブレーキに

ローラーブレーキが3年ぐらいで音が鳴りだして手持ちのモリブデングリスを詰めたけどまたすぐに鳴り出して、結局ブレーキごと交換した。それから2年ぐらいたったので今度は正規のグリスを入れてみた。どうなるかはこれからの話

1が参考にしています
対象商品 : 36799393
2024-03-29
用途: メンテナンス
製造業

自転車のブレーキの鳴り(ガガッツ音)が出だしたのでこれを補給。どれくらい入ったのかわからないがホイルを2~3回転させながら容器をつぶして押し込んだら、感じの良い聞き具合になった。5年位は使わないので余ってしまう。1/3位の容量でも十分だと思う。

対象商品 : 36799393
2022-10-26
用途: 自転車の後部ブレーキのオイル
運輸・通信業

この商品は私の自転車がローラーブレーキ車なので必需品です。
ブレ-キ音がしてきたら、このグリ-スを注します。
注さないと金属同士すり合わせて止まるので、この油が必需品です。

対象商品 : 36799393
2022-06-22
用途: Shimano ローラーブレーキのメンテナンス

我が家にはローラーブレーキ付が3台もあるので、メンテナンスに定期的に使います。後輪を回しながら注入するところがポイントです。適正使用量もどれだけ入ったかも分かりませんが、自転車屋さんも「だいたいでいいんだよ」とのこと。ぎゅっと握って1~2周分でしょうか?注入した後は異音やゴリゴリ感が無くなり、ブレーキの効きが良くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 36799393
2022-06-09
用途: メンテナンス
サービス業

panasonicの電動自転車に注入しました。ブレーキの効きが良くなったような気がします。

対象商品 : 36799393
2022-04-30
用途: ローラーブレーキのメンテ

自転車を購入してから3年が経過しました。特段ブレーキに不具合があったわけではないが、メンテナンスのため購入。自転車の構造上の理由により先端を差し込むのに苦労したが何とか完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36799393
2022-04-05
用途: 自転車メンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする