曜日別特売

ホーム WC錠 外開

ホーム WC錠 外開 - GIKEN(川口技研)ホーム WC錠 外開 - GIKEN(川口技研)ホーム WC錠 外開 - GIKEN(川口技研)
(20件のレビュー)
用途トイレ用(片ノブ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット53対応戸厚(mm)30~45セット内容ノブ(室外側)、室内側寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)取手握り玉内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804135-
3,530
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804135
2025-05-09
用途: トイレの鍵交換

未だに造り続けて居たとは、、、。
70年代築の実家のトイレがコレでした。
まさか製造が続いているとは流石です。
50年も使うとダイカストやメッキが剥がれ見にくい為に交換(まだ、壊れる事無く辛うじて機能はしてました)。
取付説明に微調整しながら回転がスムーズな場所で取付してくださいという文言。
初めはそのまま取付ると微妙に引っかかりが出る。
同時にトイレ扉の壁紙も交換した為にまさか微妙に触れて引っかかってる?
そんなに?という事で一旦取り外し交換した壁紙周囲を軽くカットし再度取付ると恐ろしい程にスムーズに、、、。
0.5mmとかカットしただけですが。
ロングランで丈夫かつ、ややセンシティブな一面を持つ貴重な錠です。

1が参考にしています
対象商品 : 36804135
2024-02-19
用途: トイレのドアノブ
インテリア平田建設業・工事業

古くてないかなと思ってあきらめていましたが、ありました。大家さんもよろこんでます。

3が参考にしています
対象商品 : 36804135
2022-06-20
用途: トイレの鍵の交換
飲食業

築40年以上利用しているトイレの鍵が壊れて閉じ込められそうになり、交換してみた。
奥行き?サイズをよく確認せず注文した為、元々付いていたドアノブが利用できなかったが、こちらでも無事につけることができてよかった。ド!素人のDIYに優しいモノタロウさん。これからも多種多様なお品物を取り扱ってくださることを願います。

1が参考にしています
対象商品 : 36804135
2020-11-19
用途: トイレドア

ドアノブにガタがあり音がしていたので交換しましたが、交換後は静かになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36804135
2020-06-05
用途: トイレのドア交換用

2個買ったのですが、家のドアが一台内開きだったので、それもラインナップに入れてほしいです。
しょうがないので古い奴とノブだけ交換して修理完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36804135
2019-07-28
用途: トイレのドアの開閉
製造業

トイレのドアに簡単に取り付けられ不具合もなくよかった。

対象商品 : 36804135
2018-12-08
用途: 建具修理
株式会社 池田竹店

トイレドアの鍵の交換用に購入。ドアの加工無しで簡単に取り付けできました。

対象商品 : 36804135
2020-03-14
用途: トイレ、ドアノブの交換
その他業種

スムーズに、ドアの開け閉めが出来るように、なりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする