曜日別特売

Jレバー 丸座空錠

Jレバー 丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 - GIKEN(川口技研)
(15件のレビュー)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36804162JL-24-1M-Nニッケル
4,070
3,598
3,958(税込)
当日出荷
36804171JL-24-1M-BRブラウン
4,070
3,598
3,958(税込)
当日出荷
36804187JL-24-1M-SGサテンゴールド
4,070
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 子供部屋のドアレバーが壊れたので
カットハウス まめつかサービス業

サイズもぴったりで助かりました。取り付けも簡単で一人で出来ました。

対象商品 : 36804187
2021-08-30
用途: 取っ手を取り換えた。

見た目があまり良くない。安い方がカッコ良かったです。

対象商品 : 36804187
2019-05-16
用途: 内装リフォーム
中島プラザビル不動産業

安価で良質なハンドル。
艶消しのヘアライン仕上げで高級感もある。
リフォーム時には既設空錠の台座跡が残りがちなので、一回り大きな台座だともっと需要が増えるだろう。
同様に台座固定ビスの位置も変えて貰えると、既存ビス穴との干渉で起きがちなトラブルも回避できる。

対象商品 : 36804171
2018-02-26
用途: ドアの取付時

在庫を切らしてしまい、お客様に翌翌日納品するドアに取り付けるレバーハンドルの数がたらず、こちらで注文したら、翌日には届いて助かった。問屋さんから納品してもらうよりも価格は高いが、いざという緊急時に納期が間に合うというところが良い。
商品は、一般的なドアに取付使用するレバーハンドルで、安くてコスパが良い。安すぎる大阪魂のレバーハンドルは使用したことがないが、GIKENなら安心して使用できる。ただし、チューブラー錠タイプなので、開け閉めの頻度が多い場合は、チューブラが故障して閉じ込められるトラブルも時々あるので、この手のレバーは動きがいつもと違うなと感じたら点検交換するべき。大抵のトラブルは、レバーハンドルはそのままで、これ用のチューブララッチ(注文コード:35087193)だけ交換すれば、また当分使用できる。(まれにレバーの内側のバネが入れることもあるが)
家庭用ならよいが公共建物のように不特定多数が使用する場合は、ケース錠タイプのレバーハンドルでなければ、よく故障する。

対象商品 : 36804187
2017-04-27
用途: レバー取り換え
合資会社 市野晒工場

20年位使用したレバーが壊れたのでGIKENの物を探していると同じ色合いの物がありましたので迷わず購入しました。

対象商品 : 36804162
2016-10-27
用途:

簡単に取り付きました。いい買い物をですました。機会あればよろしくお願いします。

対象商品 : 36804187
2016-11-13
用途: 修理に

ハンドルの内側が角ばっており、力をいれてひくと手が少し痛い。玄関などの力を入れない場所むきと思われる。

対象商品 : 36804187
2016-01-10
用途: ドアレバー交換
その他業種

すぐに届きました。ドアレバーの交換作用も簡単に出来ました。
ホームセンターに買いにいく手間も省け商品もたくさんの中から選ぶことができて良かったです。
価格も安く買えました。
また利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする